108BEPZW 【名入れ可】超かるメット(超軽量FRP製MP型) 谷沢製作所 03455266

【名入れ可】超かるメット(超軽量FRP製MP型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03455266
品番
108BEPZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。
高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
材質
(帽体)特殊軽量FRP樹脂
質量(g)
320
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×264×150
色(帽体)
ホワイト
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする