161-JZV V-5 W-3 【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 03455336

【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

(4件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03455336
品番
161-JZV V-5 W-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
PC
寸法(mm)
283×220×152
色
ホワイト
質量(g)
445
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
色(ひさし)
ブルー
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657582
2021-05-21
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

かぶった感じが楽で満足しています。後は、夏の暑さでどうか楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品 : 11657537
2021-02-28
用途: FA装置の現場調整時に使用。
K.ELE 様(製造業)

透明ひさし無しの物を使っておりましたが、何分にも上空が見えにくいので購入しました。
上空視界はは良好です。

3人が参考にしています
対象商品 : 11657564
2017-07-10
用途: 工事全般

ひさしが透明なのは、とても視界が広くなり良いです。

3人が参考にしています
対象商品 : 11657573
2015-10-08
用途: フォーク運転・クレーン操作・高所作業
神港精機株式会社 様

クリアひさしに関してこれまでの使用品が普通のひさしでしたので当然のことながら
見える⇔日差しが入る
と相反するので慣れまで暫くかかりそうですが安全優先の観点からは良いと思います
ひさしの強度が少し心配ですがこれは使ってみないとわかりません
フィット感に関して
作業していると少しずつ前に被さってきて少し煩わしいですが
これは各人の頭形状と頭周り固定状況に寄りますので欠点ではないと思います
想像より軽くて使い易いと思います
勿論エアライト機能も快適です
価格比としてはよい買い物と感じました
欠点と言えるかどうかは各自の考え方と使い方ですが
ゴグルクリップが丁度のものが無くできればTOYOの溝形状などと同等であれば有難いですね

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする