132-360 伏角方位計 IN-75 島津理化 03456307

132-360 伏角方位計 IN-75 島津理化 03456307
132-360 伏角方位計 IN-75 島津理化 03456307

伏角方位計 IN-75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03456307
品番
132-360
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥140,580
販売価格(税別)
¥127,800

方位角と伏角を測定して、地磁気の向きを調べます。
方位盤を水平に向ければ、普通の方位磁針としても使用できます(伏角測定する際の盤の向きがわかります)。
水平調整ネジと水準器が付いています。

仕様
方位盤:Φ72、方位および角度目盛(5°目盛)、目盛円盤:Φ100、1°目盛つき
タイプ
支台:水平調整ネジ付き
寸法(長さ)
磁針:76
大きさ
W180×D150×H300
支柱
回転可、水準器付き
アズワン品番
67-7094-06
メーカー商品コード
132-360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする