103-010 上皿てんびん TBシリーズ 島津理化 03456438

103-010 上皿てんびん TBシリーズ 島津理化 03456438
103-010 上皿てんびん TBシリーズ 島津理化 03456438

上皿てんびん TBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はメーカー商品コードなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
メーカー商品コード
103-010
注文コード
03456438
品番
103-010
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。
試料皿と台上部は耐薬品樹脂製(TB-500以上は焼付け塗装仕上げ)で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
TB-100N(防塵形)は、歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。

質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×80×135
アズワン品番
67-7089-07
メーカー商品コード
103-010
仕様
TB-100
タイプ
分銅:ステンレス製組分銅付き
秤量
100g
感量(g)
0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする