矢崎エナジーシステム
移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線心数
2
2
4
3
導体サイズ(mm
2
)
2
2
1.25
0.75
導体外径(Φmm)
1.8
1.8
1.5
1.1
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03464129
品番
VCTF2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。
色(絶縁体)
黒×白
仕上外径(mm)
8
概算質量(kg/km)
100
導体外径(Φmm)
1.8
導体サイズ(mm
2
)
2
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線
線心数
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表