曜日別特売
VCTF3X0.75 移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード 矢崎エナジーシステム 03465100

VCTF3X0.75 移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード 矢崎エナジーシステム 03465100
VCTF3X0.75 移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード 矢崎エナジーシステム 03465100
VCTF3X0.75 移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード 矢崎エナジーシステム 03465100

移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
線心数3
導体サイズ(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻(100m)注文コード03465100品番VCTF3X0.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。

色(絶縁体)
黒×白×赤
仕上外径(mm)
7
概算質量(kg/km)
70
導体外径(Φmm)
1.1
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線
線心数
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする