エスコ
335x240x 55mm 導電パーツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03467195
品番
EA506EB-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA506EB-15
仕切数(個)
15
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
335×240×55(H)
色
ブラック
外寸(mm)
335×240×55
仕切り
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03467195
EA506EB-15
03467204
EA506EB-32
335x240x 55mm 導電パーツケース
エスコ
1個
¥
9,140
税込
¥
10,054
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)