曜日別特売
4903367307286 油汚れコゲ落としクリーナー ロケット石鹸 03470298

4903367307286 油汚れコゲ落としクリーナー ロケット石鹸 03470298
4903367307286 油汚れコゲ落としクリーナー ロケット石鹸 03470298
4903367307286 油汚れコゲ落としクリーナー ロケット石鹸 03470298
4903367307286 油汚れコゲ落としクリーナー ロケット石鹸 03470298

油汚れコゲ落としクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個(320mL)
注文コード
03470298
品番
4903367307286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

蓄圧噴射トリガー採用で、コンロ・グリル・レンジフード等の届きにくい汚れ個所へのアプローチが可能に。頑固な汚れを強力分解し、洗い流す。または拭取るだけのこすらず洗浄タイプ。鍋研磨剤不使用で傷つける心配もありません。

注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※換気をよくして使う。
※目より高い所で使用する時は布等にしみ込ませてから拭く
※換気扇のモーター部分やコンセント等の電気部品には使わない。
※使用後は手をよく洗い、手あれが気になる場合はクリーム等でお手入れをする。
※洗剤成分に対してアレルギー体質の方は使用を避ける。
※凍結するおそれがある場所や直射日光の当たる所、火気の近く、40℃以上の高温になる所には保管しない。
※食物が直接触れる場所に使用した場合は、お湯または水で充分にすすぐ。。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする