曜日別特売
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03572611

KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03572611
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03572611
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03572611
KO459 緊急脱出レスキュー RABLISS 03572611

緊急脱出レスキュー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
03572611
品番
KO459
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ガラス破砕・シートベルト切断の二機能
軽い力でもしっかり割れるので女性でも安心です。
カッターの刃が露出しない安心設計です。

材質
本体:アルミ合金+ABS・スプリングヘッド:超硬合金・カッター刃:ステンレス刃物鋼・ストラップ:シリコーンゴム
質量(kg)
30
本体サイズ(mm)
93×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする