曜日別特売
TS-7 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト 03581336

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03581336
品番
TS-7
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。

用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6667
セット内容
2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質
レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
入数
7本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする