※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・タンク容量・ポンプ容量など11種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ●デザイン番号:30●オプション記号:CE規格対応品●パック形状:NDR23、NDR38
- タンク容量(L)
- 20
- ポンプ容量(cm3/rev)
- 24.4
- 注文コード
- 03591879
- 品番
- NDR231-203-30-E
参考基準価格(税別)¥1,011,000販売価格(税込)¥813,780販売価格(税別)
騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_
縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_
油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_
NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。