DP-4 ラセンチューブ デンカエレクトロン 03593774

DP-4 ラセンチューブ デンカエレクトロン 03593774
DP-4 ラセンチューブ デンカエレクトロン 03593774
DP-4 ラセンチューブ デンカエレクトロン 03593774
DP-4 ラセンチューブ デンカエレクトロン 03593774
DP-4 ラセンチューブ デンカエレクトロン 03593774

ラセンチューブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
乳白色
外径D1(Φmm)5.6
長さ(m)100
内容量1本注文コード03593774品番DP-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ポリエチレン長さ(m)100乳白色外径D1(Φmm)5.6ピッチP(mm)7内径D(mm)4使用温度範囲(℃)-25~50束線径(Φmm)5~12肉厚T(mm)(収縮後)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 電線の保護
製造業

制御盤の扉可動部の電線の保護に使用し、電線径Φ15ミリ程度に対し束線径Φ9~25ミリのタイプでいつもより径が太めのタイプでしたが問題なく使用できました。少し緩めの状態ではありました。

対象商品 : 03594027
2021-06-16
用途: 自宅用
その他業種

以前から使用してますが、最近のものでも、相変わらず丈夫そうで、長く使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする