デンカエレクトロン
ツインレール開閉式保護チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
長さ(m)
10
5
10
25
結束径(Φmm)
80±3
20±3
25±3
30±3
40±3
50±3
60±3
80±3
110±3
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03595402
品番
TRX-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
PVC
長さ(m)
10
色
黒
結束径(Φmm)
80±3
幅W(mm)
288
使用温度範囲(℃)
-20~85
関連資料:
TRXチューブカタログ.pdf(0.35MB)
RoHS2証明書(TRXチューブ).pdf(0.12MB)