アルミ製 T字杖 固定式 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:堅木材●支柱:アルミニウム合金製19(Φ)mm●全長:970mm●重量:約250g●カラー:茶色●付属品:バンド●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 注文コード03596918 品番TY103
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に適しています。木製。▼手に馴染みやすく、汗をかかれる方に適しています。

仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:堅木材●支柱:アルミニウム合金製19(Φ)mm●全長:970mm●重量:約250g●カラー:茶色●付属品:バンド●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-37
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする