日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
アルミ製 T字杖 固定式 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●SGマーク●耐荷重:75kg●握り:合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製19(Φ)mm●全長:970mm●重量:約280g●カラー:茶色●付属品:バンド●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
注文コード
03596927
品番
TY101P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
握りは手にフィットする形状。樹脂製。▼手にフィットする形状。
仕様
●SGマーク●耐荷重:75kg●握り:合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製19(Φ)mm●全長:970mm●重量:約280g●カラー:茶色●付属品:バンド●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-34
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。