曜日別特売
NDR231-305-30-Y ロータパック ダイキン工業 03596998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDR231-305-30-Y ロータパック ダイキン工業 03596998
NDR231-305-30-Y ロータパック ダイキン工業 03596998
NDR231-305-30-Y ロータパック ダイキン工業 03596998
NDR231-305-30-Y ロータパック ダイキン工業 03596998

ロータパック

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は仕様・タンク容量・ポンプ容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:30●パック形状:NDR23、NDR38
タンク容量(L)
30
ポンプ容量(cm3/rev)
24.4
注文コード
03596998
品番
NDR231-305-30-Y
参考基準価格(税別)¥1,117,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800

騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_
縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_
油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_
NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。

タンク容量(L)
30
ポンプ容量(cm3/rev)
24.4
電動機(kW)
3.7(4P)
仕様
●デザイン番号:30●パック形状:NDR23、NDR38
形式
基本形式:ロータパック
最高使用圧力(MPa)
7
注意
※オイルクーラの吸気・排気面から10cm以内には障害物を置かないでください。また、熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。_x000D_
※運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。_x000D_
※定置形ですので、振動のない水平な所にボルトで固定してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする