日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
アルミ製 四脚杖 スモールベース 子ども用 TY142Dシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●カラー:ブラウン●材質:支柱部/アルミニウム合金製、ベース部/スチール製 クロムメッキ仕上げ●ベース部:205(W)×140(D)mm●全長:545〜745mm(ピッチ25mm)●重量:約820g●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-62
注文コード
03597110
品番
TY142DS-PR
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
子ども用、多点杖、4点で支えるため安定しており、自立する杖です。一般的な杖に比べ体重を預けやすいので、歩行が不安定な方に向いています。
仕様
●カラー:ブラウン●材質:支柱部/アルミニウム合金製、ベース部/スチール製 クロムメッキ仕上げ●ベース部:205(W)×140(D)mm●全長:545〜745mm(ピッチ25mm)●重量:約820g●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-62
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。