日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
ロフストランドクラッチ ストレートタイプ TY133シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:カフ/合成樹脂製、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手〜上部寸法:190〜230mm(ピッチ20mm)●握り手〜下部寸法:635mm●重量:約490g●カラー:レッド●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
注文コード
03597155
品番
TY133RD
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TY132 Sサイズのストレートタイプ、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
仕様
●材質:カフ/合成樹脂製、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手〜上部寸法:190〜230mm(ピッチ20mm)●握り手〜下部寸法:635mm●重量:約490g●カラー:レッド●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-77
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。