ロフストランドクラッチ Hタイプ TYシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:カフ/合成樹脂製、支柱/アルミニウム合金製25/22(Φ)mm●握り手〜上部寸法:215〜290mm●握り手〜下部寸法:745〜995mm(ピッチ25mm)●重量:約720g●カラー:黒●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 注文コード03597171 品番TY134
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別) 非課税商品
8,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ふれ止めナット付、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
TY132の一回り太いパイプを用いており体格の大きい方に適しています。

仕様●材質:カフ/合成樹脂製、支柱/アルミニウム合金製25/22(Φ)mm●握り手〜上部寸法:215〜290mm●握り手〜下部寸法:745〜995mm(ピッチ25mm)●重量:約720g●カラー:黒●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-81
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする