REX(レックス)[自動車用品]
ハブキャッチプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
03615792
品番
RT30-6342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,956
販売価格(税別)
¥
21,778
バスケットに入れる
小型自動車~中型トラックまで使用可能
用途
車のメンテナンス
全長(mm)
480
深さ(mm)
60
くわえ幅(mm)
1穴:40~80、2穴:80~130
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません