サラリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3本) 注文コード03624787 品番31739
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

テーブルやガラスなどの軽度な汚れから調理機器類のベタついた油汚れまで、これ1本でスッキリ落とせるため、洗剤の種類を集約できます。すすぎ時の泡切れが良く、サラッとすすげて清掃時間の短縮、節水につながります。人や機器類にやさしい中性タイプ。

仕様●内容物形状:液状●希釈:原液または希釈●無香料●液性:中性●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5180g アズワン品番67-8171-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする