多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03659242
品番
R04-R2MHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
極数
2
寸法A(mm)
14.0
寸法B(mm)
20.0
寸法C(Φmm)
10.5
寸法D(mm)
2.0
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
18.6
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
2
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ