エスコ
エスコの ねじ
エスコの 止めねじ
六角穴付止めねじセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03683802
品番
EA949DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,207
販売価格(税別)
¥
8,370
バスケットに入れる
セット内容
サイズ(入数):
M3×6(200)
M3×8(200)
M4×6(200)
M4×8(200)
M5×6(200)
M5×8(150)
M6×8(100)
M6×10(100)
M8×10(50)
M8×12(50)
M10×12(25)
M10×15(20)
材質
鉄
穴の形状
六角穴
ピッチ
0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番
EA949DC
サイズ
M3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)
207×145×40