ステンレス製泡立

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03694594 品番LD-549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
全長(mm)約305 寸法(mm)約305×75 質量(g)約68 材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂(ラバー塗装) サイズ(cm)30 用途卵やクリームの泡立てや材料の混ぜ合わせに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする