曜日別特売
EA982RC-3 3 m ベルト荷締機 エスコ 03711583

 

EA982RC-3 3 m ベルト荷締機 エスコ 03711583
EA982RC-3 3 m ベルト荷締機 エスコ 03711583
EA982RC-3 3 m ベルト荷締機 エスコ 03711583
EA982RC-3 3 m ベルト荷締機 エスコ 03711583
EA982RC-3 3 m ベルト荷締機 エスコ 03711583

3 m ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03711583
品番
EA982RC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ベルト色
青
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
200
エスコ品番
EA982RC-3
材質(ベルト)
超強力ポリエステル繊維

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03711583EA982RC-303711592EA982RC-4EA982RC-4 4 m ベルト荷締機 エスコ 037115924 m ベルト荷締機エスコ1個
¥4,710
税込¥5,181
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする