※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03747347
品番
CSMT-H+5x0.8
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
超硬 超微粒子
表面処理
Pコーティング
外径(Φmm)
5
刃厚(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05
用途
スクエア溝加工