曜日別特売
MPS-02A-1P-60-CL-G 圧力スイッチ ダイキン工業 03766362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPS-02A-1P-60-CL-G 圧力スイッチ ダイキン工業 03766362
MPS-02A-1P-60-CL-G 圧力スイッチ ダイキン工業 03766362
MPS-02A-1P-60-CL-G 圧力スイッチ ダイキン工業 03766362

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は電圧・圧力調整範囲・記号など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
DC24
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.5~7[5~70]
記号
オプション記号:[CL]オプション記号表参照
注文コード
03766362
品番
MPS-02A-1P-60-CL-G
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

モジュラースタック形圧力スイッチです。

電圧(V)
DC24
記号
オプション記号:[CL]オプション記号表参照
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.5~7[5~70]
ポート
圧力検出:Aポート
仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
適合流体
石油系作動油
注意
※D、L及びRは、スイッチ取付用ボルトを外すことにより向きを変えることができます。_x000D_
※ボルトは、指定のトルクで締付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする