※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
記号・ポート
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
記号
オプション記号:[CR]オプション記号表参照
ポート
圧力検出:Aポート
注文コード
03767981
品番
MPS-02A-1-60-CR-G
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
モジュラースタック形圧力スイッチです。
記号
オプション記号:[CR]オプション記号表参照
ポート
圧力検出:Aポート
仕様
デザイン番号:60
種類
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
適合流体
石油系作動油
注意
※D、L及びRは、スイッチ取付用ボルトを外すことにより向きを変えることができます。
※ボルトは、指定のトルクで締付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。