TOKO(東洋計器興業)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03770397
品番
BL-AT3/8R 75×0.4MPa×-0.1MPa(簡易防滴形)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。
用途
屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバナシ(AT)
大きさ(Φ)
75mm
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体・液体
接続ねじサイズ
3/8R (PT)
関連資料:
(0.01MB)
(0.01MB)
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の製品をお選びください
※禁油製品ではございません