曜日別特売
ネオリバースプレー 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工 03786958

 

ネオリバースプレー 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工 03786958
ネオリバースプレー 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工 03786958
ネオリバースプレー 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工 03786958
ネオリバースプレー 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工 03786958
ネオリバースプレー 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工 03786958

塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ

(7件のレビュー)
内容量1箱(420mL×12本)
タイプネオリバースプレー
淡緑色粘稠液体
内容量1箱(420mL×12本)注文コード03786958品番ネオリバースプレー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。
ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。
塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。
成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。
ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。
塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。
消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。
低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。
ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。
ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。
低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。
危険物4類1石に該当します。

用途
一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去
主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去淡緑色粘稠液体タイプネオリバースプレー臭気芳香臭およびアンモニア臭標準使用量1.7m2/420mL/1本はく離時間10~30分/20℃(参考)使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。仕様一般塗膜対応剥離剤(強力タイプ)危険物の類別非危険物
注意
※屋内作業は局所排気等で充分に換気してください。
※剥離剤が皮膚・粘膜に触れないように、ブチルゴム系手袋、保護メガネ、蒸気を直接吸い込まないように有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用ください。
※皮膚についた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
※目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
※蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にし、必要であれば医師の手当てを受けてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
※取扱い後は洗顔、手洗い、うがいを充分に行ってください。
※水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。(ネオリバースプレーの場合)
※回収された塗膜と水洗水は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
※直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。中身を使い切ってから廃棄してください。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 事故車の板金
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレー式は 使いやすく 手が汚れない たまに垂れるが 問題なし

対象商品 : 03786949
2025-06-08
用途: 塗料道具に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗にしたいけど、どうしても着く二液塗料。
そんな時にスプレーでシュッと一吹きすれば
楽に経済的に落とせます。

2024-12-06
用途: バイク整備作業
製造業

バイク部品再塗装に使用。以前は刷毛塗タイプを使用しておりましたが、本品のスプレータイプが断然便利となります。

1が参考にしています
2025-02-20
用途: 再塗装前の剥離
建設業・工事業

ラッカースプレーで塗装したものの剥離に使ってみましたが、
塗布して数分待ったらべろりと剥離しました
この類の商品はにおいが強烈ですが性能を考えれば仕方ないです
保護メガネ、手袋、マスク必須です

対象商品 : 03786949
2023-11-30
用途: バイク整備作業
製造業

パーツ再塗装の際、古い塗料の除去に使用。従来、同メーカーの塗布タイプの4L缶を使用しておりましたが、成分のジクロロメタン(通常気体)が抜けやすく効果が減弱するケースが多くありました。
本品スプレー式はことのほか使用しやすく、適量を塗布しやすいいことが判りました。また、密閉されているので、上記、ジクロロメタンが抜けにくく経年劣化しにくいと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 03786949
2024-03-01
用途: 塗装はがし

臭気はありますがペンキがベロベロはがれていきます。

対象商品 : 03786949
2023-10-18
用途: 塗装剥離
RCパーツイトウ製造業

強力無比 同様の効果を謳う製品は数ありますが、本商品は性能十分。皮膚についたらとても痛い(個人差はあるでしょうけど)作業はゴム手袋は必須。もう少し安ければいうコトありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする