S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03849045
品番
BE2T 15.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
刃長
75
材質
コバルトハイス
全長
180
刃径
30
R
15
刃数
2
柄径(Φmm)
25