※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコート エステック2枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径
1.1
注文コード
03875435
品番
SS2T 1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,160
刃長
2
材質
高級粉末ハイス
全長
50
刃径
1.1
刃数
2
柄径(Φmm)
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります