作業灯 バラストレス水銀灯500W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03878825 品番SH-40TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。

電球の種類LED 口金E39 電圧(V)100〜240 消費電力(W)43 質量(g)550 全光束(Lm)5970 色温度(K)6500 配光角度(°)240 外径(Φmm)118 全長(mm)225 定格電圧(V)100〜240(50/60Hz共有) 定格入力電流(A)0.44/100V、0.22/200V 演色指数(Ra)80 光色昼光色 定格寿命(時間)30000 発光効率(Lm/W)137 保護等級IP65 使用環境温度(℃)-20〜50 材質ポリカーボネート(グローブ) 用途仮設工事現場向き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量4以上のご注文無料
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量4以上のご注文無料
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03878825 SH-40TL 29448310 SH40-TL 作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品 作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品 1本 11,900 税込13,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする