S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109

S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109
S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109
S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109
S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109
S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109
S202M 卓上マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948109

卓上マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03948109
品番
S202M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

2Lのペットボトルとほぼ同じ高さのコンパクトなサイズ。デスクサイドにも置きやすく、オフィスでもご家庭でも日常使いに最適です。

用途
個人情報の破棄 機密書類の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年保証)
質量(kg)
約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W295×D170×H335
ダストボックス容量(L)
約11.5(A4細断時:約105枚)
給紙口幅(mm)
220
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
3
細断寸法(mm)
2×10
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする