S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127

S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127
S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127
S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127
S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127
S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127
S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127
S68DM DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948127

DM対応クロスカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03948127
品番
S68DM
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

DMや封筒、段ボール(4mmまで)、シール付きのものもそのまま細断できるパワフルシュレッダー

用途
個人情報の破棄 機密書類の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年保証)
質量(kg)
約19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W410×D295×H649
ダストボックス容量(L)
約33(A4細断時:約756枚)
制御機能
オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・オートクリーニング機能・細断屑満杯センサー
給紙口幅(mm)
220
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
14/13
細断寸法(mm)
4×40
グリーン購入法
適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
17/16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする