Asmix(アスカ)
卓上マイクロカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03948136
品番
S101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
500mLのペットボトルとほぼ同じ高さの、かなりコンパクトなサイズ。デスクサイドやちょっとした棚にも置きやすく、オフィスでもご家庭でも日常使いに最適です。
用途
個人情報の破棄 機密書類の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年保証)
質量(kg)
約3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W295×D170×H196
ダストボックス容量(L)
約2.8(A4細断時:約36枚)
給紙口幅(mm)
220
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
3
細断寸法(mm)
2×10
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
4