- 用途
- 軽量・簡単操作で作業効率UP 個人情報の破棄 機密書類の細断
- 付属品
- 取扱説明書、保証書(1年保証)、キャスター4個
- 質量(kg)
- 約8.2
- コード長さ(m)
- 約1.1
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W343×D237×H523
- 細断枚数
- 15
- ダストボックス容量(L)
- 約20(A4細断時:約465枚)
- 制御機能
- オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・オートクリーニング機能・細断屑満杯センサー
- 給紙口幅(mm)
- 220
- 細断寸法(mm)
- 4×30
- 最大細断枚数
- 16
- グリーン購入法
- 適合