S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161

S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161
S404M マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ) 03948161

マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03948161
品番
S404M
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

A4対応で、1度で最大10枚細断でき、1分間で48枚もの処理を行えます。(A4コピー用紙の場合)セキュリティ対策に万全の2×15mmマイクロカット。細かく裁断し情報漏えいリスクを大幅に減らすので、大切な書類をしっかり守ります。連続20分使用できるから、まとめて細断したい時もスムーズ。業務や家事の合間に一気に片付きます。約20Lの大容量ボックスは、幅広の確認窓付きで中身がひと目で分かり、ごみ捨てのタイミングも掴みやすい。引き出し式だから、処理もスムーズに行えます。細断屑満杯ランプ付き。くずが満杯になると細断を停止し、ランプ点滅後、逆転して停止します。キャスター付きで移動が楽です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W343×D237×H523
質量(kg)
用途
軽量・簡単操作で作業効率UP 個人情報の破棄 機密書類の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年保証)、キャスター4個
質量(kg)
約7.6
コード長さ(m)
約1.1
細断枚数
8
ダストボックス容量(L)
約20(A4細断時:約704枚)
制御機能
オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・オートクリーニング機能・細断屑満杯センサー
給紙口幅(mm)
220
細断寸法(mm)
2×15mm
最大細断枚数
10
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする