LLC 20L ノンアミン ミドリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード03953698 品番L020PNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。
長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。

容量(L)20 液色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
注意
※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする