70436 インナーFキットドラムヨウローダウン/DAX DAYTONA(デイトナ) 03981486

 

70436 インナーFキットドラムヨウローダウン/DAX DAYTONA(デイトナ) 03981486 70436 インナーFキットドラムヨウローダウン/DAX DAYTONA(デイトナ) 03981486

インナーFキットドラムヨウローダウン/DAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03981486 品番70436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。
ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。
ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。
スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。
オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。

主な適合車種DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする