強化クラッチKIT/モンキー/R/RT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03985862 品番90280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。
サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、既に性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。ケブラー配合ペーパーがコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。

主な適合車種
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4・AC13-1000010-)
ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)
ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)
CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03985862
2020-10-25
用途:
原付レストア
その他業種

1万キロも走行してないcd50を75CCにボアアップしました、後日、所有者から一番安い強化クラッチを組む依頼があり、以前から気になってたこの商品を組みました。試験走行をしましたが、きっちりトルクを路面に伝えてくれ、別の車体になった感覚です。シフトギヤの操作感も以前と変わらずクラッチレバーが少し重くなりましたが所有者はとっても喜んでます。

対象商品:
03985862
2020-08-06
用途:
モンキークラッチ交換
サービス業

クラッチの滑りが止まり、はっきり効果を感じられます。ばねが強化されたので多少重くなりますが、問題ありません。

対象商品:
03985862
2020-08-11
用途:
マグナ50 クラッチ交換
その他業種

クラッチ滑りを治す為に購入・・・交換後滑りもなく使えて良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする