ネジロック5G

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5g) 注文コード03997674 品番72207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤

温度範囲(℃)-40〜150 危険物の類別非危険物
注意
※マフラー用ボルトへの使用には適しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03997674 72207 66571837 96354 ネジロック5G DAYTONA(デイトナ) ネジロック5G DAYTONA(デイトナ) 1個(5g) 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571837
2020-09-21
用途:
バイクネジロックに使用

リヤホイールのスプロケットスタッドボルト固定に使用しました。ガッチリ固定出来ました。

対象商品:
66571837
2019-01-27
用途:
バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

駆動系のパーツの取り付けの際に使用。使う頻度が少なく量的にも満足です

1人が参考にしています
対象商品:
03997674
2016-07-22
用途:
スクーターのステータコイル取り付けネジで使用
製造業

固まる時間が1日と言うことで、強度を確認出来ず使い始めています。硬化時間が短いネジロックを購入した方が、良かったです。また少量しか使わないので、もっと少量の商品が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする