DURAスプロケット イメージ画像。

DURA スプロケット Y 520-46T D6370

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04009455 品番D6370
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6370
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 85-98
ヤマハ[YAMAHA] DT200WR 91-94
ヤマハ[YAMAHA] YZ125 85-98
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製

適合YZ-98/DT200WR 材質スチール 歯数46T サイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする