画像準備中

リフティングペイント

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード04016942 品番72734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。
乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。
焼付乾燥:温度60〜120℃ 時間20分〜40分
※完全乾燥には焼付が必要です。
内容量:300ml
耐熱温度:160〜170℃

グリーン
注意
※塗膜の厚み、乾燥方法により、ちりめん模様の仕上がりが異なります。あらかじめ目立たない所で仕上がりを確認した上で行なってください。
※乾燥には焼付けが必要となります。メッキ部や金属以外の樹脂、その他高温で変形する物には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04016958
2025-12-10
用途:
シリンダーヘッドカバーの再塗装
個人のお客様

サンドブラスト処理をしてから説明書通り塗装
して、あとはヒートガンで温めるだけで結晶塗装
になりました。(結晶化するには、しばらく時間が必要でした。)

対象商品:
04016958
2025-08-17
用途:
クルマのインテークマニホールド等の塗装。
Y.s craft 様 (建設業・工事業)

ちぢれをさせる為には塗料が垂れる直前のギリギリまで厚塗りしなければならない。
結構厚塗りしたなと思ってもほんの少ししかちぢれないので注意を。
何度も重ね塗りをするので個人的には内容量をもっと増やして欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
04016958
2025-11-09
用途:
バイクのエンジン周り
しおざき建築 様 (建設業・工事業)

記載された通りに作業をしたのですが上手くいかず、説明よりもかなり厚く塗らないと結晶塗装の様にはなりません。

2025-04-30
用途:
抜群の立体感が出せるスプレーペイント
大阪屋商事株式会社 様 (卸売・小売業)

家庭用の立体感の出るスプレー塗料を探していました。とても満足しています。

対象商品:
04016976
2025-06-10
用途:
車、バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

まだ使用していませんが、他レビューからも
とても楽しみにしています。

対象商品:
04016958
2023-04-28
用途:
縮み塗装に

別サイトで購入したこちらの塗料のリピ買いです。
簡単に縮み塗装ができるので楽しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
04016958
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2023-02-01
用途:
車のタペットカバーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

話しに聞いていたので綺麗にしたく塗装をしてみました、ファンヒーターの吹き出しを段ボールで囲い中に入れて焼付けました。
良い感じで縮み想像以上の仕上がりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする