F4597 スタビライザー SX F4597 ZETA 04089745 F4597 スタビライザー SX F4597 ZETA 04089745 F4597 スタビライザー SX F4597 ZETA 04089745

スタビライザー SX F4597

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04089745 品番F4597
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4597
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] WR450F 07-09
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 06-08
ヤマハ[YAMAHA] WR400F 07-09
ヤマハ[YAMAHA] YZ400F 06-08
ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-09
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 07-18
ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 06-08
ヤマハ[YAMAHA] YZ125 07-18
ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-18
ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 16-18
タイプ:SX
色[カラー]:スタビライザー SX
サイズ:幅(W):100mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:大径バー:28.6mm
備考:専用ボルト付属

用途【旧品番】ZE33-3100 適合主な適合車両:YZ125/250 07-13/YZ250F 06-08/YZ400/450F 06-08/WR250/450F 07-09 材質アルミ合金削り出しアルマイト処理 幅(mm)100 スタビライザー SX 備考専用ボルト付属 タイプSX ハンドル径(Φmm)大径バー:28.6 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする