スタビライザー COMP F4590

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04090086 品番F4590
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4590
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18
カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18
カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18
カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18
カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18
ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17
ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17
ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14
ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17
タイプ:COMP
色[カラー]:スタビライザー COMP
サイズ:幅(W):85mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:STDバー:22.2mm

用途【旧品番】ZE33-2085 適合主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85 材質アルミ合金削り出しアルマイト処理 幅(mm)85 スタビライザー COMP タイプCOMP ハンドル径(Φmm)STDバー:22.2 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする