- 仕様
- ガラス:ペルジャー型/真空計:ブルドン菅式(-100~0KPa)/ホットプレート:アルミダイキャスト製(セラミックコーティング)/大気開放弁:手動式ニードルバルブ/性能・機能・構成・規格は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時での値です。/温度調節精度はホットプレート中央部表面温度です。/到達真空度は、ダイヤフラム型真空ポンプの場合は、ポンプの能力により到達しません。その他の使用条件によってはこの範囲に入らない場合があります。/真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。/真空ポンプは別売りです。
- 性能
- 【温度調節範囲】室温+10~200℃、温度調節精度:±1℃以下、到達真空度:66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)
- 質量(kg)
- 約6.2
- 規格
- 【ノズル口径】吸引口、リーク口共 外径10.5mmホース口、庫内寸法(mm):Φ150×250H、接液部材質:ステンレス、シリコン、バイトン(R)、テフロン(R)、PP、セラミック、真鍮
- 電源
- 【電源入力・電源電圧】3A、300VA・AC100V 50/60Hz
- 加熱方式
- プレート加熱方式
- 機能
- (温度制御)P.I.D制御、SSR出力、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω、温度設定・表示:シートキー設定・デジタル表示(最小桁1℃)、安全機能:可変式独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
- 構成
- ヒータ:250W
- コード
- 製品コード:287380
- 使用周囲温度(℃)
- 5~35
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 200×240×150(405)
- アズワン品番
- 60-9817-46