曜日別特売

【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04147006
品番
FP300-1515
参考基準価格(税別)¥38,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

中流量~大流量のチューブポンプです。
チューブはワンタッチで交換可能です。
呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。
ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。

注意
※25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする