曜日別特売

【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04147128
品番
SMP-21AS
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。
接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。
吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。

注意
※性能は室温25℃・定格電源電圧・水・液温度21℃・背圧0・シリコンチューブ使用時の値です。
※流量・吐出圧などの性能は使用するチューブにより多少異なります。
※使用液の粘度が0.1Pa・s(100cP)を超える場合には吐出量が減少することがあります。
※()内の寸法は突起物を含みます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする