- 付属品
- AS-ION400本体、IndSen 2071M-CL-TS 三複合塩化物イオン電極、1000 ppm 塩化物校正液(250 mL)、50 mL空ボトル×3、取扱説明書、キャリングケース
- 測定対象
- 塩化物イオン(Cl-)
- アズワン品番
- 4-7877-02
- 測定範囲
- イオン測定範囲:0.00~14.00 pX
- タイプ
- 塩化物イオンメーター
- 電源(V)
- DC1.5 単3乾電池×4本
- 精度
- イオン精度:±1.0%FS
- 分解能
- イオン分解能:0.01 pX
- 温度測定範囲(℃)
- 0~100
- 温度精度
- ±0.5℃ ±1 digit
- 機能
- 大型バックライト画面、測定値自動ホールド機能、安定マーク機能、自己診断機能
- 温度補償(℃)
- イオン温度補償範囲:0~100(自動/手動)
- 校正
- イオン校正方式:手動1~3点
- 主な用途
- 水質検査/食品分析/化学プラント/排水中のCl-測定
- 防塵防水性能
- IP57(防塵・防水構造)
- 測定範囲(mV)
- -1000~+1000
- 温度分解能(℃)
- 0.1
- 精度(mV)
- ±0.2%FS ±1 digit
- 分解能(mV)
- 1